Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKMG250ELL682MMP1S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 6800 µF 25 V/DC 20 % (Ø x L) 18 mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-433124-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMG250ELL682MMP1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 6800 µf 25 v
Europe ChemiCon EKMG250ELL682MMP1S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 6800 µF 25 V/DC 20 % (Ø x L) 18 mm x 35.5 mm 250 St.

Industrie Verpackungseinheit Elko KMG

Industrieverpackung mit 250 St. Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Industrieware: Ja · Kapazität (elektrisch) (num): 6800 µF · Nennspannung: 25 V/DC · Produktabmessung, Länge: 35.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart, Details (Bauteile): Ammopack

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 35.5 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
35.5 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Industrieware:
Ja
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Ammopack
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKMG250ELL682MMP1S
Nennspannung:
25 V/DC
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
6800 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 6800 µf, Europe ChemiCon, EKMG250ELL682MMP1S, 374-528, Industrieware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,68564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,49*
€ 252,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 211,98*
€ 252,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,15*
€ 238,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,01*
€ 226,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,41*
€ 203,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.