Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKMG101ETD100MF11D Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 10 µF 100 V/DC 20 % (Ø x L) 6.3 mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-433882-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMG101ETD100MF11D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 10uf 100v
Europe ChemiCon EKMG101ETD100MF11D Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 10 µF 100 V/DC 20 % (Ø x L) 6.3 mm x 11 mm 2000 St.

Industrie Verpackungseinheit Elko KMG

Industrieverpackung mit 2000 St. Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Industrieware: Ja · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 100 V/DC · Produktabmessung, Länge: 11 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart, Details (Bauteile): Ammopack

Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6.3 mm x 11 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Länge:
11 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Industrieware:
Ja
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Ammopack
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKMG101ETD100MF11D
Nennspannung:
100 V/DC
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Europe ChemiCon, EKMG101ETD100MF11D, Industrieware, gegurtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,28*
€ 113,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,29*
€ 109,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,24*
€ 105,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,82*
€ 89,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.