Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKMG250ETD471MJC5S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 25 V/DC 20 % (Ø x L) 10 mm x 12.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-434427-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMG250ETD471MJC5S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470µf 25 v
Europe ChemiCon EKMG250ETD471MJC5S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 25 V/DC 20 % (Ø x L) 10 mm x 12.5 mm 800 St.

Industrie Verpackungseinheit Elko KMG

Industrieverpackung mit 800 St. Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Industrieware: Ja · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Nennspannung: 25 V/DC · Produktabmessung, Länge: 12.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart, Details (Bauteile): Ammopack

Weitere Informationen:
Inhalt:
800 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10 mm x 12.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
12.5 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Industrieware:
Ja
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Ammopack
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKMG250ETD471MJC5S
Nennspannung:
25 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Europe ChemiCon, EKMG250ETD471MJC5S, Industrieware, gegurtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,09185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,91*
€ 112,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,05*
€ 111,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,37*
€ 108,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,27*
€ 102,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,48*
€ 87,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.