Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europe ChemiCon EKMQ401VSN221MQ35S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 10 mm 220 µF 400 V 20 % (Ø x L) 25.4 mm x 35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-435378-BP
Hersteller:
     Europe Chemi-Con
Herst.-Nr.:
     EKMQ 401VSN221MQ35S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 220uf 400v
Europe ChemiCon EKMQ401VSN221MQ35S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 10 mm 220 µF 400 V 20 % (Ø x L) 25.4 mm x 35 mm 200 St.

Industrie Verpackungseinheit Elko KMQ

Industrieverpackung mit 200 St. Stück

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Industrieware: Ja · Kapazität (elektrisch) (num): 220 µF · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 25.4 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Verpackungsart, Details (Bauteile): Ammopack

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 25.4 mm x 35 mm
Produktabmessung, Ø:
25.4 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Marke:
Europe ChemiCon
Industrieware:
Ja
Verpackungsart, Details (Bauteile):
Ammopack
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EKMQ401VSN221MQ35S
Nennspannung:
400 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
220 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Europe ChemiCon, EKMQ 401VSN221MQ35S, EKMQ401VSN221MQ35S, 841-4832, Industrieware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 2,08695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 490,43*
€ 583,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 489,17*
€ 582,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,91*
€ 533,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,12*
€ 521,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,39*
€ 496,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.