Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 5748676-4 D-SUB Gehäuse Polzahl: 37 Metall 180 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-437415-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5748676-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
TE Connectivity AMPLIMITE HDP-20 5748676-4 D-SUB Gehäuse Polzahl: 37 Metall 180 ° Silber 1 St.

D-SUB Vollmetallgehäuse

Polzahl: 37
Metall

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Metall · Herstellerfarbe: Silber · Kabelausgänge: 1 · Polzahl: 37 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungsklemme,inkl. Kabeltülle

Lieferumfang:
2 Schalenhäften, Sechskantmuttern & Schraube, 2 Gehäuseschrauben & ,Dichtung

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungsklemme | inkl. Kabeltülle
Herst.-Teilenr.:
5748676-4
Typ (Hersteller-Typ):
AMPLIMITE HDP-20
Polzahl:
37
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
180 °
Gehäuse-Material:
Metall
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, d-sub gehäuse, 02050001700605, TE Connectivity, 5748676-4, AMPLIMITE HDP-20, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,73*
€ 10,00*
€ 5,95*
ab € 5,17*
€ 10,01*
1 Tag
91
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 10,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,23*
€ 8,95*
ab € 7,93*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1658684-1
ab € 5,40*
Zubehör
TE Connectivity
205210-3
ab € 1,81*
Zubehör
TE Connectivity
745286-2
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.