Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 09P-330K-50 09P-330K-50 Induktivität mit Schrumpfschlauch radial bedrahtet 09P Rastermaß 5 mm 33 µH 0.08 Ω 1.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-440354-BP
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     09P-330K-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Radial-Festinduktivität Serie 09P

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 09P · Frequenz: 0.02 MHz · Gütewert-Messfrequenz (fQ): 2.52 MHz · Induktivität (L): 33 µH · Induktivität-Besonderheiten: mit Schrumpfschlauch · Inhalt: 1 St. · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 20 kHz · Nennstrom: 1.35 A · Produkt-Art: Induktivität · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Rastermaß: 5 mm · Resonanz-Frequenz: 9 MHz · RoHS-konform: Ja · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): 09P-330K-50 · Weitere technische Daten: Isolierung: Schrumpfschlauch · Widerstandswert (Widerstand): 0.08 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Marke:
Fastron
Induktivität-Besonderheiten:
mit Schrumpfschlauch
Material:
Ferrit
Bauform (Widerstand/Kondensator):
09P
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
09P-330K-50
Nennstrom:
1.35 A
Rastermaß:
5 mm
Frequenz:
0.02 MHz
Mess-Frequenz:
20 kHz
Resonanz-Frequenz:
9 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
33 µH
Gütewert-Messfrequenz (fQ):
2.52 MHz
Widerstandswert (Widerstand):
0.08 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Induktivität
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fastron, 09P-330K-50, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,82*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Lager 102
129
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,03*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,98*
€ 18,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.