Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 870000 870000 Schiebeknopf (L x B x H) 16 x 10 x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-442887-BP
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     870000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knöpfe
Schiebeknopf
knopf alps
knöpfe
ALPS 870000 870000 Schiebeknopf (L x B x H) 16 x 10 x 16 mm 1 St.

Schiebe-Knopf

Kleine Ausführung.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 16 x 10 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
16 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
ALPS
Typ (Hersteller-Typ):
870000
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Produkt-Art:
Schiebeknopf
Weitere Suchbegriffe: ALPS, 870000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,52*
Lager 102
95
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,54*
7 Tage
95
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.