Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFC1C331P Elektrolyt-Kondensator SMD 330 µF 16 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 10.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443517-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1C331P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD ELKO VFC-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 330 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 16 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 10.2 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEEFC1C331P

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 10.2 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.2 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFC1C331P
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
330 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,36*
1 Tag
500
500
Frei Haus
ab € 0,265*
€ 0,431*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,55*
Lager 102
79
5
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEEFK1V331P
ab € 0,165*
Ähnlich
Panasonic
16SVP330M
ab € 0,50*
Ähnlich
Vishay
MAL215097512E3
ab € 0,62*
Ähnlich
Vishay
MAL214699501E3
ab € 0,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.