Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFC1H220P Elektrolyt-Kondensator SMD 22 µF 50 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 6.2 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-443527-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1H220P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
SMD ELKO VFC-Serie Low Impedance

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Lebensdauer: 1000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 6.2 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): EEEFC1H220P

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 6.2 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.2 mm
Marke:
Panasonic
Lebensdauer:
1000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
EEEFC1H220P
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,171*
€ 0,272*
Lager 102
19
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,66*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,174*
€ 0,966*
6 Tage
19
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.