Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UVY2D471MRD Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 10 mm 470 µF 200 V 20 % (Ø x L) 22 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445629-BP
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY2D471MRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Radial-Elko VY

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Nennspannung: 200 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): UVY2D471MRD

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Marke:
Nichicon
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
UVY2D471MRD
Nennspannung:
200 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 200 v, alu elko, nichicon alu elko, Nichicon, UVY2D471MRD, 862-4231
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,92*
€ 8,95*
ab € 1,46*
€ 4,93*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,50*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 13,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.