Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 28471 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 470 µF 63 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445923-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 28471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Vishay 2222 021 28471 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 470 µF 63 V 20 % (Ø x L) 12.5 mm x 30 mm 1 St.

Axialer Kondensator Serie 021

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12.5 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 021 28471
Nennspannung:
63 V
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elko 470µf 63v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Vishay, 2222 021 28471, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 3,95*
Lager 102
135
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,97*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.