Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS2GBW680MT6P22225 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 68 µF 400 V 20 % (Ø x H) 22 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445941-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS2GBW680MT6P22225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Jianghai ECS2GBW680MT6P22225 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 68 µF 400 V 20 % (Ø x H) 22 mm x 25 mm 1 St.

Long-Life Snap-in Kondensator

Hohe Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer für professionelle Schaltnetzgeräte. Industrieelektronik.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 68 µF · Lebensdauer: (bei 105 ºC) 4000 h · Nennspannung: 400 V · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 105 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
ECS2GBW680MT6P22225
Nennspannung:
400 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
68 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 68µf 400v, becherelko, becherelko 400v, Jianghai, ECS2GBW680MT6P22225, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 2,40*
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,41*
Lager 102
259
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 6,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.