Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR2APT470MFF501012 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 47 µF 100 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 12.5 mm 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-445982-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR2APT470MFF501012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 47µf 100v
Jianghai ECR2APT470MFF501012 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 47 µF 100 V 20 % (Ø x H) 10 mm x 12.5 mm 1 St.

Radialer Standard-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 47 µF · Lebensdauer: (bei +85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Rastermaß: 5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10 mm x 12.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR2APT470MFF501012
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Jianghai, ECR2APT470MFF501012, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,207*
Lager 102
602
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,249*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,29*
€ 48,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.