Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 15103 MAL202115103E3 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 10000 µF 16 V 20 % (Ø x L) 21 mm x 38 mm 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446015-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 15103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Vishay 2222 021 15103 MAL202115103E3 Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 10000 µF 16 V 20 % (Ø x L) 21 mm x 38 mm 1 St.

Axialer Kondensator Serie 021

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10000 µF · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 21 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: IEC-Klimaklasse 40/085/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 21 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 021 15103
Nennspannung:
16 V
Kapazität (elektrisch) (num):
10000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, axial kondensator 10000 uf, Vishay, 2222 021 15103, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
300
€ 25,00*
ab € 4,09*
€ 5,13*
1
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 6,02*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,98*
7 Tage
77
1
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 10,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.