Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR2APT471MFF751625 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 470 µF 100 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446022-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR2APT471MFF751625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470 µf 100 v
Jianghai ECR2APT471MFF751625 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 470 µF 100 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 25 mm 1 St.

Radialer Standard-Kondensator

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Lebensdauer: (bei +85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 100 V · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei +85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR2APT471MFF751625
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Jianghai, ECR2APT471MFF751625, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,09*
Lager 102
366
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
2 Tage
366
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,25*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.