Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS2GBZ101MT6P22525 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 100 µF 400 V 20 % (Ø x H) 25 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446024-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS2GBZ101MT6P22525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 400v 100µf
Long-Life Snap-in Kondensator

Erhöhte Anforderungen für professionelle Netzgeräte. Audio/Video. Switch Mode Power Supplies.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: (bei 85 ºC) 4000 h · Nennspannung: 400 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Rastermaß: 10 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +85 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): ECS2GBZ101MT6P22525

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 85 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
ECS2GBZ101MT6P22525
Nennspannung:
400 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 400v, Jianghai, ECS2GBZ101MT6P22525, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
383
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,93*
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.