Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECS2WBW331MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 330 µF 450 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446073-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECS2WBW331MT6P23540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 330µf 450v
Jianghai ECS2WBW331MT6P23540 Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 330 µF 450 V 20 % (Ø x H) 35 mm x 40 mm 1 St.

Long-Life Snap-in Kondensator

Hohe Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer für professionelle Schaltnetzgeräte. Industrieelektronik.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 330 µF · Lebensdauer: (bei 105 ºC) 4000 h · Nennspannung: 450 V · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 35 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 35 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
Jianghai
Lebensdauer:
(bei 105 ºC) 4000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
ECS2WBW331MT6P23540
Nennspannung:
450 V
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
330 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 450v, Jianghai, ECS2WBW331MT6P23540, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,53*
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,54*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 13,51*
€ 19,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.