Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 136 61102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 50 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 31 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446146-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 136 61102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 1000µf 50v
Vishay 2222 136 61102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 1000 µF 50 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 31 mm 1 St.

LOW-ESR Radialer Kondensator Serie 136

Low ESR

Höchste Wechselstrombelastbarkeit und Lebensdauer bei niedrigsten Impedanzen · Applikationen: Niederspannungsseite von Netzgeräten, Filterung, Glättung.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 1000 µF · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 31 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Marke:
Vishay
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
2222 136 61102
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
1000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 1000µf, Vishay, 2222 136 61102, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 4,29*
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,12*
€ 10,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.