Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jianghai ECR1CQG330MFF250607 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 33 µF 16 V 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446149-BP
Hersteller:
     Jianghai
Herst.-Nr.:
     ECR1CQG330MFF250607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Mini Kondensator
Miniatur-Kondensator
Jianghai ECR1CQG330MFF250607 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 33 µF 16 V 20 % (Ø x H) 6.3 mm x 7 mm 1 St.

Miniatur-Radial-Kondensator

7 mm Bauhöhe für Video, Audio, Kamera und Mini-Recorder.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 33 µF · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6.3 mm x 7 mm
Produktabmessung, Ø:
6.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Marke:
Jianghai
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECR1CQG330MFF250607
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
33 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Subminiatur-Kondensator, Radial Kondensator, elko 33µf 16v, elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Jianghai, ECR1CQG330MFF250607, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0752*
Lager 102
818
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0907*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,91*
€ 21,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0907*
€ 0,1079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,0983
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,082
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.