Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 001045026188 WEL3266-Y-503-LF Spindeltrimmer 12-Gang, in-line linear 0.25 W 50 kΩ 4320 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446881-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     001045026188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Trimmerfaden
Spindeltrimmer
Weltron 001045026188 WEL3266-Y-503-LF Spindeltrimmer 12-Gang,in-line linear 0.25 W 50 kΩ 4320 ° 1 St.

Trimmer 3266Y 0,25 W stehend inline

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (mechanisch): 4320 ° · Potentiometer-Besonderheiten: 12-Gang,in-line · Produktabmessung, Breite: 6.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.6 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 50 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 6.75 x 6.75 x 4.6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
4.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.75 mm
Produktabmessung, Breite:
6.75 mm
Marke:
Weltron
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Potentiometer-Besonderheiten:
12-Gang | in-line
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
WEL3266-Y-503-LF
Drehwinkel (mechanisch):
4320 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
50 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: trimmerfaden, Weltron, 001045026188, WEL3266-Y-503-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
3
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,69*
3
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.