Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 001045026199 WEL3266-X-501-LF Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25 W 500 Ω 4320 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-446906-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     001045026199
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindeltrimmer
spindeltrimmer
Weltron 001045026199 WEL3266-X-501-LF Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25 W 500 Ω 4320 ° 1 St.

Trimmer 3266X 0,25 W stehend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 4320 ° · Potentiometer-Besonderheiten: 12-Gang · Produktabmessung, Breite: 6.75 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.6 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 500 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 6.75 x 6.75 x 4.6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
4.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.75 mm
Produktabmessung, Breite:
6.75 mm
Marke:
Weltron
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
seitlich
Potentiometer-Besonderheiten:
12-Gang
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
WEL3266-X-501-LF
Drehwinkel (mechanisch):
4320 °
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
500 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Spindeltrimmer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Weltron, 001045026199, WEL3266-X-501-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
153
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,50*
€ 16,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.