Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVX TAP107M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 100 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 9 mm x 16 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447023-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP107M016SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
radial kondensator
AVX TAP107M016SCS Tantal-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 100 µF 16 V/DC 20 % (Ø x H) 9 mm x 16 mm 1 St.

Tantal-Kondensator Serie TAP

Tropfen-Tantalkondensator mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 16 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: Klimakategorie: 55/125/56

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Marke:
AVX
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TAP107M016SCS
Nennspannung:
16 V/DC
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 16v, AVX, TAP107M016SCS, Tantalkondensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 10,26*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 10,27*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 23,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.