Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1V271L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 270 µF 35 V/DC 20 % (Ø x H) 8 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447053-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V271L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEUFR1V271L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 270 µF 35 V/DC 20 % (Ø x H) 8 mm x 15 mm 1 St.

Alu-Elektrolyt-Kondensator FR-R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 270 µF · Nennspannung: 35 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 3.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFR1V271L
Nennspannung:
35 V/DC
Rastermaß:
3.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
270 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,31*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2022*
€ 0,4095*
Lager 102
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
1 Tag
1394
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.