Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFR1H101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 100 µF 50 V/DC 20 % (Ø x H) 8 mm x 11.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-447105-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1H101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEUFR1H101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 100 µF 50 V/DC 20 % (Ø x H) 8 mm x 11.5 mm 1 St.

Alu-Elektrolyt-Kondensator FR-R

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 50 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 3.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 11.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Marke:
Panasonic
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEUFR1H101
Nennspannung:
50 V/DC
Rastermaß:
3.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,32*
Lager 102
453
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,33*
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,38*
5
€ 6,90*
ab € 0,0871*
€ 0,4356*
1
€ 5,95*
ab € 0,2199*
€ 0,4385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1H101B
ab € 0,125*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1H101
ab € 0,0995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.