| |
|
| Artikel-Nr.: 102-447691-BP Herst.-Nr.: 001045026256 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trimmer 3296Z 0,5 W stehend
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: seitlich · Drehwinkel (mechanisch): 9000 ° · Inhalt: 1 St. · Potentiometer-Besonderheiten: 25-Gang · Produkt-Art: Spindeltrimmer · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 4.85 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Typ (Hersteller-Typ): WEL3296-Z-102-LF · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 kΩ
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 9.5 x 9.5 x 4.85 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 4.85 mm | Produktabmessung, Höhe: | 9.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 9.5 mm | Marke: | Weltron | Anschluss (Bauelemente): | Print | Betätigungsart: | seitlich | Potentiometer-Besonderheiten: | 25-Gang | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | WEL3296-Z-102-LF | Drehwinkel (mechanisch): | 9000 ° | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.5 W | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Widerstandswert (Widerstand): | 1 kΩ | Temperatur (max.): | +125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Spindeltrimmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weltron, 001045026256, WEL3296-Z-102-LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| |