Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Kondensator SMD 0603 82 pF 50 V 5 % 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-454222-BP
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     454222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weltron Keramik-Kondensator SMD 0603 82 pF 50 V 5 % 1 St. Tape cut

SMD-Vielschicht-Kondensator, Bauform 0603

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Kapazität (elektrisch) (num): 82 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: NPO · Nennspannung: 50 V · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Weitere technische Daten: Gutes HF-Verhalten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Weltron
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
NPO
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
454222
Nennspannung:
50 V
Kapazität (elektrisch) (num):
82 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
Lager 102
1999
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0316*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,61*
€ 78,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.