Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 51-01055-01 Multi-Timer Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455384-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     51-01055-01
EAN/GTIN:
     4260069826034
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 51-01055-01 Multi-Timer Bausatz

Bausatz Multi-Timer

Mit dem Multi-Timer lassen sich auf analogen und digitalen Modellbahn-Anlagen auf einfache Art diverse Zeitprobleme lösen. die 4 Schaltausgänge können verwendet werden: als Zeitschalter, Impulsverzögerung oder als Zufallssteuerung.
Die Schaltzeiten liegen zwischen 0,1 s und 4,5 min. Sie können für jeden der 4 Ausgänge und jede Schaltvariante individuell über ein Poti eingestellt werden. Alternativ kann der Multi-Timer auf Gleich- und Wechselstrom-Anlagen als Signalbeeinflussung und Steuerung des Fahrbetriebs in einem Streckenabschnitt verwendet werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 18 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 73 mm x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 18 V DC/AC
Produkt-Art:
Multi-Timer
Weitere Suchbegriffe: 04260069826034, 4260069826034, TAMS Elektronik, 51-01055-01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,71*
€ 29,20*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 29,21*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 45,19*
€ 57,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.