Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 51-01056-01 Multi-Timer Fertigbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455386-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     51-01056-01
EAN/GTIN:
     4260069826041
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Baustein Multi-Timer

Mit dem Multi-Timer lassen sich auf analogen und digitalen Modellbahn-Anlagen auf einfache Art diverse Zeitprobleme lösen. die 4 Schaltausgänge können verwendet werden: als Zeitschalter, Impulsverzögerung oder als Zufallssteuerung.
Die Schaltzeiten liegen zwischen 0,1 s und 4,5 min. Sie können für jeden der 4 Ausgänge und jede Schaltvariante individuell über ein Poti eingestellt werden. Alternativ kann der Multi-Timer auf Gleich- und Wechselstrom-Anlagen als Signalbeinflussung und Steuerung des Fahrbetriebs in einem Streckenabschnitt verwendet werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 18 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produkt-Art: Multi-Timer · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 73 mm x 80 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Modellbahn):
12 - 18 V DC/AC
Produkt-Art:
Multi-Timer
Weitere Suchbegriffe: 4260069826041, TAMS Elektronik, 51-01056-01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,92*
€ 38,18*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 38,19*
6 Tage
22
€ 6,99*
ab € 62,72*
€ 78,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.