Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60217 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 5000 mm x 20 mm Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455525-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60217
EAN/GTIN:
     5030610602177
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Klettband
Klettstreifen
VELCRO® VEL-EC60217 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 5000 mm x 20 mm Schwarz 5 m

Stick On Klettband selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 5000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Abmessungen:
(L x B) 5000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
5000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60217
Typ (Hersteller-Typ):
VEL-EC60217
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,81*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 14,77*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 19,39*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 20,01*
6 Tage
6
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 23,98*
€ 31,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,39*
€ 23,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60216
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.