Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 4.7 pF 100 V/DC 5 % (Ø x H) 3.5 mm x 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-457086-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     457086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 4.7 pF 100 V/DC 5 % (Ø x H) 3.5 mm x 4 mm 1 St.

EGPU Keramischer Scheibenkondensator

Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 4.7 pF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: NPO · Nennspannung: 100 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 3.5 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
NPO
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
457086
Nennspannung:
100 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4.7 pF
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0907*
€ 0,1079
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0889*
€ 0,1058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,0829
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.