Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065018 Kabelverschraubung M20 Messing Messing 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-457158-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065018
EAN/GTIN:
     4007685032223
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung wiska m20 messin...
Wiska 10065018 Kabelverschraubung M20 Messing Messing 50 St.

EMV-Kabelverschraubung EMSKV-EMV

Industrieverpackung mit 50 Stück

EMV-Verschraubung mit Innenteilen nach DIN 89345. Dauerhafte Kontaktierung des Schirmgeflechts durch Erdungskonen. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch patentiertes Lamellensystem. Abdichtung am Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.

Technische Daten:
Außengewinde: M20 · Gewinde-Länge: 6 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Messing · Industrieware: Ja · Klemm-Ø (max.): 13 mm · Klemm-Ø (min.): 6 mm · Material: Messing · Schlüsselweite (Metrisch): 24 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Messing
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Industrieware:
Ja
Schutzart:
IP69K
Farbe:
braun
Außengewinde:
M20
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
10065018
Typ (Hersteller-Typ):
EMSKV 20 EMV-Z
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubungen messing, Wiska, 10065018, EMSKV 20 EMV-Z
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,271*
€ 6,051*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,1782*
€ 6,0932*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,30*
€ 6,12*
4 Tage
103
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,2682*
€ 6,2138*
Lager 102
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 260,67*
€ 284,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,62*
€ 338,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,74*
€ 332,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,33*
€ 326,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 271,13*
€ 322,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 264,85*
€ 315,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 260,67*
€ 310,20
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,2134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiska
10063212
ab € 0,67631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.