Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 53112921 Kabelverschraubung M12 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458983-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
LAPP 53112921 Kabelverschraubung M12 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.

SKINTOP® CLICK Verschraubung

Innovatives zeitsparendes Rastnasensystem
Weltneuheit
bis zu 70 % Zeitersparnis
Schutzart IP68

Kabeleinführungssystem nach EN 50262 für die schnelle Montage. Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage, mit all den bewährten Eigenschaften unserer weltweit verwendeten SKINTOP® Kabelverschraubungen.
Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden. Speziell entwickelt für:
• Schaltschrankbau
• Mess-, Regel- u. Elektrotechnik
• Automatisierungstechnik
• Anlagen-, Apparatebau
• Steuerungsbau

Vorteil
• Bis zu 70% Zeiteinsparung
durch innovatives Rastsystem
• Einfache, freie Montage in
jeder Position
• Weniger Teile, keine Gegenmutter
mehr nötig
• Unverlierbar
• Kein Gewinde benötigt
• Vibrationsgeschützt
• Höchste Qualität
Zugentlastung gem. EN50262
• IP68, hermetisch abgedichtet

SKINTOP® CLICK-R Anwendung
Die innovative SKINTOP® CLICK-R mit
Reduzierungs- Dichteinsatz zur Abdichtung
kleinerer Klemmbereiche
Vorteil 2
• Zuverlässige Abdichtung bei kleinen
Kabelquerschnitten
• Zugentlastung gem. EN50262
weitere Vorteile siehe SKINTOP® CLICK

Technische Daten:
Außengewinde: M12 · Gewinde-Länge: 8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Klemm-Ø (max.): 7 mm · Klemm-Ø (min.): 3.5 mm · Material: Polyamid · Maßangaben: (C x D x M) 40 x 8 x 12.3 (-0.2) mm · Normen/Prüfzeichen: VDE / EN 50262 in Vorbereitung · Schlüsselweite (Metrisch): 15 mm,18 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(C x D x M) 40 x 8 x 12.3 (-0.2) mm
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Maßangaben:
(C x D x M) 40 x 8 x 12.3 (-0.2) mm
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M12
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
53112921
Typ (Hersteller-Typ):
SKINTOP® CLICK 12
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3.5 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
15 mm | 18 mm
Normen/Prüfzeichen:
VDE / EN 50262 in Vorbereitung
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68, leitungseinführung, kabeldurchführung grau, 2050001598011, LAPP, 53112921, SKINTOP® CLICK 12, 560-707
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7769*
€ 1,0269*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7782*
€ 1,0282*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7709*
€ 1,0298*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8246*
€ 1,0946*
Lager 102
203
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0685*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 40,94*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0557*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.