Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 10 µF 63 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-460559-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     460559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 10uf 63v
Subminiatur Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5 mm 10 µF 63 V 20 % (Ø x H) 6 mm x 7 mm 1 St.

Subminiatur-Elektrolyt-Kondensator

Kleine Abmessung. Für erhöhte Anforderungen.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Rastermaß: 2.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Weitere technische Daten: (+105 °C) 1000 h

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 7 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
460559
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
2.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Subminiatur Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, 460559, Elkos, Elco, elko kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.