Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-467239-BP Herst.-Nr.: 2289000 EAN/GTIN: 4006885228900 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 2289000 2 Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 239 mm 2 St.
2 Säbelsägeblätter
Ausstattung: Material: HCS · Zahnform: konischer Rücken · Zahnabstand: 8,5 mm Zähne · Ausführung: extra scharfe Zähne · verzahnte Länge: 218 mm · Gesamtlänge: 239 mm Verwendung mit Pendelhub.
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 239 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 239 mm | Marke: | Wolfcraft | Sägeblatt-Länge: | 239 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006885228900, 4006885228900, Wolfcraft, 2289000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,05* | € 14,83* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,85* | € 14,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,10* | € 28,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,06* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|