Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-467253-BP Herst.-Nr.: 2295000 EAN/GTIN: 4006885229501 |
| |
|
| | |
| Wolfcraft 2295000 2 Säbelsägeblätter Sägeblatt-Länge 230 mm 2 St.
2 Säbelsägeblätter
Ausstattung: Material: HCS · Zahnform: geschränkt und geschliffen Zahnabstand: 5 / 6,5 mm Zähne · Ausführung: extra scharfe Zähne · verzahnte Länge: 210 mm · Gesamtlänge: 230 mm Verwendung ohne Pendelhub.
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 230 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 230 mm | Marke: | Wolfcraft | Sägeblatt-Länge: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04006885229501, 4006885229501, Wolfcraft, 2295000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 5,79* | € 13,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,04* | € 13,61* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,58* | € 17,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,26* | € 32,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,52* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|