Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3882000 Lochsäge 68 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-468406-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3882000
EAN/GTIN:
     4006885388208
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm
lochsäge
Universal-Lochsäge Komplettset

Mit speziellen Hartmetall-Schneiden für präzise Schnitte. Hervorragende Spanabfuhr durch extra große Spanräume. Kein separater Spanndorn erforderlich.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 60 mm · Bohrloch-Durchmesser: 68 mm · Material (Bohrer): Hartmetall · Material-Eignung: Mauerwerk,Kunststoff,Stein,Holz · Produkt-Art: Lochsäge · Schaftdurchmesser: 8 mm · Weitere technische Daten: Schnitttiefe: 60 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Sechskantschaft

Lieferumfang:
Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM, ø 8 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Wolfcraft
Material (Bohrer):
Hartmetall
Material-Eignung:
Mauerwerk | Kunststoff | Stein | Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Sechskantschaft
Bohrloch-Durchmesser:
68 mm
Arbeits-Länge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: 04006885388208, 4006885388208, Wolfcraft, 3882000, Lochkreissäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,62*
€ 30,94*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 30,95*
€ 3,50*
ab € 36,47*
€ 48,97*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 39,27*
€ 52,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.