Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-469219-BP Herst.-Nr.: 8430000 EAN/GTIN: 4006885843004 |
| |
|
| | |
| 10 Stichsägeblätter Set
Ausstattung: 10 Stichsägeblätter T-Schaft
Technische Daten: Inhalt: 10 St.
Lieferumfang: HCS 50 mm sehr grobe Schnitte Hartholz, Sperrholz, Holzbalken,HCS 50 mm schnelle, grobe Schnitte Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe,HCS 20 mm feine Kurvenschnitte Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe,HCS 30 mm feine Schnitte Laminat, Spanplatten, Kunststoffe,HSS 3-6mm feine Schnitte Bleche, Aluminium,HSS 1-3mm feine Schnitte Bleche, NE-Metalle
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Wolfcraft |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,52* | € 9,48* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,27* | € 9,49* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,26* | € 14,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,05* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,627* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|