Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO 130007 Anhänger Adapter [Steckdose 13polig - Stecker 7polig] ABS Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469362-BP
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     130007
EAN/GTIN:
     4003342162463
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung
DINO 130007 Anhänger Adapter [Steckdose 13polig - Stecker 7polig] ABS Kunststoff

Kurzadapter 13 auf 7 Pole

Entspricht ISO 1724 und 11446
Material ABS-Kunststoff
Stabile und robuste Ausführung

Ermöglicht die Verbindung eines Fahrzeugs mit 13poliger Steckdose mit einem 7poligen Stecker. Dank der kompakten Größe kann der Kurzadapter platzsparend im Fahrzeug verstaut werden.

Technische Daten:
Anschluss (Anhänger): Stecker 7polig · Anschluss (Fahrzeug): Steckdose 13polig · Ausführung (allgemein): Von 13poliger Fahrzeug-Dose auf 7poligen Anhänger-Stecker · Betriebsspannung: 12 V · Material: ABS Kunststoff

Weitere Informationen:
Anhänger Stecker A auf B:
[Steckdose 13polig - Stecker 7polig]
Marke:
DINO
Anschluss (Anhänger):
Stecker 7polig
Anschluss (Fahrzeug):
Steckdose 13polig
Material:
ABS Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Von 13poliger Fahrzeug-Dose auf 7poligen Anhänger-Stecker
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Anhänger Adapter
Weitere Suchbegriffe: 4003342162463, DINO, 130007, Wohnwagen, Wohnanhänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,78*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,79*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 25,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.