Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ventilatoren ECA piano Standard Wand- und Deckenlüfter 230 V 80 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469720-BP
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     840080
EAN/GTIN:
     4012799840800
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Maico Ventilatoren ECA piano Standard Wand- und Deckenlüfter 230 V 80 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter ECA piano Standard

Für Rohr-Ø 10 cm
Drehzahlsteuerbar

Besonders leise dank innovativem Piano-Laufrad. Abdeckung ohne Werkzeug zur Reinigung abnehmbar. Kompatibel zu ECA 100, gleiche Position Schraubenlöcher und Kabeleinführung. Sicherheit im Bad - erfüllt die Schutzart IP X4. Schutzklasse II. Integrierte Rückschlagklappe federlos, langlebig und stabil. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Passend für Rohr DN 100. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: ""siehe Planungshinweise.

Technische Daten:
Geräuschentwicklung (max.): 26 dB · Gewicht: 500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 8 W · Luftdurchsatz: 80 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 15.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 15.1 cm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 15.1 cm x 15.1 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
15.1 cm
Produktabmessung, Breite:
15.1 cm
Marke:
Maico Ventilatoren
Schutzart:
IPX4
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
80 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
26 dB
Leistung:
8 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, deckenlüfter, 4012799840800, Maico Ventilatoren, 840080, ECA piano Standard, Kühler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,52*
€ 101,31*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 79,53*
€ 102,61*
3 Tage
16
€ 4,95*
ab € 83,07*
€ 104,39*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 85,31*
€ 106,70*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 106,83*
€ 131,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0090
ab € 81,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 73,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0821
ab € 27,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0958
ab € 24,47*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 83,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 105,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0696
ab € 16,23*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1054
ab € 19,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1058
ab € 20,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 36,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570820
ab € 26,09*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.1030
ab € 9,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 12,00*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 145,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.