Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 100 µF 450 V/DC 20 % (Ø x H) 25 mm x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-475971-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     475971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 100uf 450v
elektrolytkondensator
Thomsen Elektrolyt-Kondensator SnapIn 10 mm 100 µF 450 V/DC 20 % (Ø x H) 25 mm x 30 mm 1 St.

Hochvolt-Elektrolyt-Kondensator

Low ESR

Für erhöhte Anforderungen, Einsatz für Schaltnetzteile, in der Industrie-Elektronik usw., 2000 h bei 85 °C, Snap-in-Montage

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Nennspannung: 450 V/DC · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 30 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Marke:
Thomsen
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SnapIn
Typ (Hersteller-Typ):
475971
Nennspannung:
450 V/DC
Rastermaß:
10 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 450v, Thomsen, 475971, Elkos, Elco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,51*
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,52*
6 Tage
67
€ 6,99*
ab € 7,48*
€ 10,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.