Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S1210004812 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 12 mm Stahl Stahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478066-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S1210004812
EAN/GTIN:
     8423552215609
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete stahl/stahl
standard blindniete
Bralo S1210004812 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 12 mm Stahl Stahl 50 St.

Blindniete Stahl / Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Stahl, verzinkt 7 μ mín. · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 8 mm · Klemmbereich min.: 6 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Stahl · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Klembereich: 6 - 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Klemmbereich:
6 - 8 mm
Marke:
Bralo
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Stahl
Klemmbereich max.:
8 mm
Klemmbereich min.:
6 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, 08423552215609, Bralo, S1210004812
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,76*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,77*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 14,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,77*
€ 8,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0894* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.