Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S1210004814 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 14 mm Stahl Stahl 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478068-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S1210004814
EAN/GTIN:
     8423552216675
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete stahl/stahl
standard blindniete
standard-blindniete flachrundkopf
Bralo S1210004814 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 14 mm Stahl Stahl 50 St.

Blindniete Stahl / Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Stahl, verzinkt 7 μ mín. · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 10 mm · Klemmbereich min.: 8 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Stahl · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Klembereich: 8 - 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Klemmbereich:
8 - 10 mm
Marke:
Bralo
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Stahl
Klemmbereich max.:
10 mm
Klemmbereich min.:
8 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: Bralo, S1210004814
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,19*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,20*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0822* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.