Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo S302106009 Blindnietmutter (Ø x L) 8.9 mm x 14.5 mm M6 Aluminium 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478102-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     S302106009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Bralo S302106009 Blindnietmutter (Ø x L) 8.9 mm x 14.5 mm M6 Aluminium 10 St.

Blindnietmutter Aluminium Flachrundkopf Rundschaft offen

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Klemmbereich max.: 3 mm · Klemmbereich min.: 0.5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 14.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8.9 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 0.5 - 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8.9 mm x 14.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8.9 mm
Produktabmessung, Länge:
14.5 mm
Klemmbereich:
0.5 - 3 mm
Marke:
Bralo
Material:
Aluminium
Gewinde-Maß:
M6
Material (Details):
Aluminium
Klemmbereich max.:
3 mm
Klemmbereich min.:
0.5 mm
Produkt-Art:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: 08423552257104, 02050001970442, Bralo, S302106009
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 7,83*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,84*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 7,93*
€ 11,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.