Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1080004824 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 24.5 mm Stahl Aluminium 200 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bralo
Bralo
Artikel-Nr.:
     102-478120-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1080004824
EAN/GTIN:
     8423552008942
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Bralo 1080004824 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 24.5 mm Stahl Aluminium 200 St.

Blindniete MULTIGRIP Alu/Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 2,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 20 mm · Klemmbereich min.: 12.5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 24.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 12.5 - 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 24.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
24.5 mm
Klemmbereich:
12.5 - 20 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
20 mm
Klemmbereich min.:
12.5 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete al/a2, 08423552008942, Bralo, 1080004824
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,22*
€ 19,97*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,98*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 28,09*
€ 37,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,63*
€ 23,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.