Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1089004810 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 10.5 mm Edelstahl Aluminium 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478132-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1089004810
EAN/GTIN:
     8423552010846
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete flachrundkopf
standard blindniete
Bralo 1089004810 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 10.5 mm Edelstahl Aluminium 250 St.

Blindniete MULTIGRIP Alu/Edelstahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 2,5 · DORN: Edelsta hl 304

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 6.5 mm · Klemmbereich min.: 1.5 mm · Material (Dorn): Edelstahl · Material (Hülse): Aluminium · Produktabmessung, Länge: 10.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 1.5 - 6.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 10.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
10.5 mm
Klemmbereich:
1.5 - 6.5 mm
Marke:
Bralo
Material (Dorn):
Edelstahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Edelstahl
Klemmbereich max.:
6.5 mm
Klemmbereich min.:
1.5 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete al/a2, 08423552010853, 08423552010846, 00000000766753, Bralo, 1089004810
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,59*
€ 25,11*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 17,66*
€ 25,13*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,16*
€ 52,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.