Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1090003209 Blindniete (Ø x L) 3.2 mm x 9.5 mm Stahl Aluminium 500 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478137-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1090003209
EAN/GTIN:
     8423552009130
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete senkkopf
standard blindniete
Bralo 1090003209 Blindniete (Ø x L) 3.2 mm x 9.5 mm Stahl Aluminium 500 St.

Blindniete MULTIGRIP Alu/Stahl Senkkopf 120°

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 2,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 6 mm · Klemmbereich min.: 1.5 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 1,5 - 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.2 mm x 9.5 mm
Produktabmessung, Ø:
3.2 mm
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Klemmbereich:
1.5 - 6 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
6 mm
Klemmbereich min.:
1.5 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete al/a2, 08423552009130, Bralo, 1090003209
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 20,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 20,87*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 31,56*
€ 41,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,87*
€ 24,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.