Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1090004812 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 12 mm Stahl Aluminium 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478139-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1090004812
EAN/GTIN:
     8423552009154
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 4,8x12
standard blindniete
Bralo 1090004812 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 12 mm Stahl Aluminium 250 St.

Blindniete MULTIGRIP Alu/Stahl Senkkopf 120°

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 2,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 7.5 mm · Klemmbereich min.: 2 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 2 - 7,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 12 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Klemmbereich:
2 - 7.5 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
7.5 mm
Klemmbereich min.:
2 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete senkkopf, 08423552009161, 08423552009154, Bralo, 1090004812
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,25*
€ 17,68*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,70*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 27,83*
€ 37,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.