| |
|
| Artikel-Nr.: 102-478140-BP Herst.-Nr.: 1090004816 EAN/GTIN: 8423552009161 |
| |
|
| | |
| Bralo 1090004816 Blindniete (Ø x L) 4.8 mm x 16.5 mm Stahl Aluminium 250 St.
Blindniete MULTIGRIP Alu/Stahl Senkkopf 120°
Ausstattung: HÜLSE: Aluminium Al Mg 2,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.
Technische Daten: Klemmbereich max.: 12 mm · Klemmbereich min.: 6 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 16.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 6 - 12 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.8 mm x 16.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 16.5 mm | Klemmbereich: | 6 - 12 mm | Marke: | Bralo | Material-Eigenschaft (Dorn): | verzinkt | Material (Dorn): | Stahl | Material (Hülse): | Aluminium | Material (Details): | Alu / Stahl | Klemmbereich max.: | 12 mm | Klemmbereich min.: | 6 mm | Produkt-Art: | Blindniete |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bralo, 1090004816 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,99* | € 18,64* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,90* | € 18,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,05* | € 37,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0516* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|