Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 1010005020 Blindniete (Ø x L) 5 mm x 20 mm Stahl Aluminium 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478181-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     1010005020
EAN/GTIN:
     8423552000588
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 5x20 flachkopf
standard blindniete
Bralo 1010005020 Blindniete (Ø x L) 5 mm x 20 mm Stahl Aluminium 250 St.

Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf

Ausstattung:
HÜLSE: Aluminium Al Mg 3,5 · DORN: Stahl, verzinkt 3 μ mín.

Technische Daten:
Klemmbereich max.: 16 mm · Klemmbereich min.: 14 mm · Material (Dorn): Stahl · Material (Hülse): Aluminium · Material-Eigenschaft (Dorn): verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 14 - 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Klemmbereich:
14 - 16 mm
Marke:
Bralo
Material-Eigenschaft (Dorn):
verzinkt
Material (Dorn):
Stahl
Material (Hülse):
Aluminium
Material (Details):
Alu / Stahl
Klemmbereich max.:
16 mm
Klemmbereich min.:
14 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete flachrundkopf, 08423552002919, 08423552000588, Bralo, 1010005020
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,91*
€ 19,76*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 19,78*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,44*
€ 41,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,78*
€ 23,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.