Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bralo 302116009 Blindnietmutter (Ø x L) 8.9 mm x 16.5 mm M6 Aluminium 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478299-BP
Hersteller:
     BRALO
Herst.-Nr.:
     302116009
EAN/GTIN:
     8423552030561
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf blindnietmutter
Bralo 302116009 Blindnietmutter (Ø x L) 8.9 mm x 16.5 mm M6 Aluminium 250 St.

Blindnietmutter Aluminium Flachrundkopf Rundschaft offen

Ausstattung:
Aluminium

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Klemmbereich max.: 5.5 mm · Klemmbereich min.: 3 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 16.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8.9 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 3 - 5,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8.9 mm x 16.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8.9 mm
Produktabmessung, Länge:
16.5 mm
Klemmbereich:
3 - 5.5 mm
Marke:
Bralo
Material:
Aluminium
Gewinde-Maß:
M6
Material (Details):
Aluminium
Klemmbereich max.:
5.5 mm
Klemmbereich min.:
3 mm
Produkt-Art:
Blindnietmutter
Weitere Suchbegriffe: Bralo, 302116009
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,59*
€ 37,05*
€ 4,00*
ab € 26,91*
€ 37,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,05*
€ 44,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,13*
€ 41,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,27*
€ 39,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,16*
€ 38,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,28*
€ 37,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.